| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859631289 Herst.-Nr.: 631289 EAN/GTIN: 4026397660661 |
| |
|
| | |
| 2-Kanal-DJ-Mini-Mixer OMNITRONIC GNOME-202P, Bluetooth Der GNOME-202P ist ein extrem leichter 2-Kanal Bluetooth DJ-Mixer in kompakter Bauform und ermöglicht über die eingebaute Bluetooth-Schnittstelle das kabellose Streaming von Musik direkt auf den Mixer. Features: Extrem leichter und kompakter DJ-Mixer 2 Stereokanäle mit Gain-Regler und 2-Band-EQ, Anschluss über Cinchbuchsen Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss von Ihren tragbaren Musikgeräten MP3-Player mit USB-Anschluss und blauer LCD-Anzeige Regelbarer Mikrofoneingang über 6,3-mm-Klinke Regelbarer Kopfhörerausgang über 6,3-mm-Klinke zum Vorhören (CUE) 2 regelbare Masterausgänge über Cinchbuchsen Crossfader Eloxiertes Metallgehäuse Ansteuerbar über Bluetooth Tischpult Gehäuse Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz über Netzteil 12 V-, 500 mA Frequenzbereich: 20…20.000 Hz Gesamtanschlusswert: 6,00 W Bluetooth-Version: 4.1 + EDR Bluetooth-Reichweite: ca. 10 m Steuerelement: Crossfader Anschlüsse: Eingang: 2x Line über Cinch, 1x Audioplayer über USB A, 1x Mikro über 6,3 mm Klinkenbuchse Ausgang: 1x Master über Cinch, 1x Rec über Cinch, 1x Kopfhörer über 6,3 mm Klinkenbuchse - Musikformat: MP3, WAV, WMA - Gewicht: 500 g - Maße (BxTxH): 100x270x60 mm Lieferumfang: DJ-Mini-Mixer Steckernetzteil Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: club mixer, 2-Kanal-DJ-Mini-Mixer, OMNITRONIC, GNOME-202P, Bluetooth |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,73* | € 178,83* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,18* | € 178,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|