Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalwecker TFA 60.2034.06, mit LED-Nachtlicht, nachtblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Digitalwecker
Digitalwecker
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591032
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     591032
EAN/GTIN:
     4009816038791
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Digitalwecker TFA 60.2034.06, mit LED-Nachtlicht, nachtblau

Kompakter Digitalwecker mit integriertem Nachtlicht. Der Wecker verfügt über 2 einstellbare Weckzeiten, eine Snooze-Funktion und 3 Laustärkestufen. Features: Wecker mit integriertem Nachtlicht Innentemperatur-Anzeige Datum mit WochentagS-Anzeige Nachtlicht mit automatischer Abschaltfunktion (Dauer von 5 - 60 Minuten einstellbar, stufenlos dimmbar 10-100%) Integrierter Akku zum Aufladen über Micro-USB oder Netzteil Rutschfester Stand durch 4 Gummipads an der Unterseite Energiesparfunktion im Akkubetrieb Technische Daten: Temperatur-Messbereich: 0...+50° C Akkuleistung: Li-Ion 3,7 V / 1200 mAh Gewicht: ca. 175 g Maße (LxBxH): 81x67x82 mm Farbe: nachtblau Lieferumfang: Wecker Micro-USB-Kabel Netzteil Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Wecker, tfa dostmann funkwecker, nachtlicht, Digitalwecker, TFA, 60.2034.06, mit, 591032
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,76*
€ 36,62*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 36,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,26*
€ 54,79*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,67*
€ 57,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.