Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Solarmodul, 12 V, 5 W, mit 2x USB- und 1x USB-C-Anschlüsse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
IWH
IWH
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590984
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     590984
EAN/GTIN:
     4045914759206
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
IWH Solarmodul, 12 V, 5 W, mit 2x USB- und 1x USB-C-Anschlüsse

Hochwertige Solarzellen die das Aufladen von Akkus, Smartphones, MP3 Playern usw. ermöglichen. Zusätzlich ist es möglich die Batterie eines Fahrzeuges zu laden. Dies passiert entweder über den Zigarettenanzünder oder durch das direkte anschließen an die Batterie mit den mitgelieferten Batteriezangen. Ideal für Autos, Wohnmobile, Motorräder, Boote und für Unterwegs. Die Befestigung erfolgt über die mitgelieferten Saugnäpfe oder zwei Gummibänder. Über eine LED erkennt man ob das Solarpanel einsatzbereit ist. Technische Daten: Betriebsspannung: 12…24 V- Leistung: 5 Watt Anschluss: DC und USB Solarpanel: Monokristallines Silizium Farbe: weiß Maße (LxBxH): 350x155x15 mm Lieferumfang: 1x Solarmodul 1x Kabel mit 2 Batteriezangen 1x Kabel für Zigarettenanzünder 2x Gummibänder 4x Saugnäpfe

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 5w, solar modul, solar modul 12v, IWH, 12, V, 590984
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,49*
€ 29,60*
Lager 1039
76
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,45*
€ 79,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,45*
€ 71,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.