Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Digitales Thermo-Hygrometer 30.5055.01, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590947
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     590947
EAN/GTIN:
     4009816037527
Suchbegriffe:
Humidor
Zigarren-Klimaschrank
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
TFA Digitales Thermo-Hygrometer 30.5055.01, schwarz

Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Wohnklima. Features: Max/Min Funktion Klein und kompakt Mit Befestigungsmagnet und Ständer Technische Daten: Batteriebetrieb mit 1x AAA Batterie (im Lieferumfang nicht enthalten) Messbereich Raumtemperatur: -10…+60 °C Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10…99 % Farbe: schwarz Gewicht: 210 g Maße (LxBxH): 55x15x40 mm Lieferumfang: Thermo-Hygrometer Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA, Digitales, 30.5055.01, 590947
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,54*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 11,06*
2 Tage
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,61*
€ 11,08*
1 Tag
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,97*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,80*
€ 33,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.