| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590427 Herst.-Nr.: 590427 EAN/GTIN: 4047976543731 |
| |
|
| | |
| HOMEMATIC IP 154373A2, Ventiladapter VA80 für Stellantriebe, 5 Stück Die VA80 Ventiladapter ermöglichen die einfache Montage von Stellantrieben oder Heizkörperthermostaten auf Ventilen mit einem Gewindemaß von M30 x 1,5 mm. Die VA80 Ventiladapter ermöglichen die einfache Montage von Stellantrieben oder Heizkörperthermostaten auf Ventilen mit einem Gewindemaß von M30 x 1,5 mm. Mithilfe des innovativen Klickverschlusses lassen sich beispielsweise 230 V/24 V Stellantriebe (Art. 170016 und 170017) oder der Eqiva Heizkörperthermostat Model Q (Art. 143478A0) besonders schnell und ohne Werkzeug am Heizkreisverteiler, Radiator oder Konvektor montieren. Die Ventiladapter sind passend für die gängigsten Ventile führender Hersteller wie Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vielen mehr. Technische Daten: Anschluss: M30x1,5 mm Gewicht: 42 g Maße (ØxT): 40x15 mm Lieferumfang: 5x Adapter Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HOMEMATIC, IP, 154373A2, VA80 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 3,81* | € 5,91* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,64* | € 5,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,86* | € 5,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,22* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,244* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|