| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590248 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 590248 EAN/GTIN: 4049702073925 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Lüftungsgitter Edelstahl rund Ø 34 mm Edelstahl Lüftungsgitter, Belüftungsgitter mit Flansch. Geeignet zum Belüften und Entlüften von Möbeln, Elektrogeräten, Terrarien, etc.. Durch ihren leicht konischen Flansch können sie in dickere Materialien direkt eingedrückt werden, bei dünnen Edelstahl Lüftungsgitter, Belüftungsgitter mit Flansch. Geeignet zum Belüften und Entlüften von Möbeln, Elektrogeräten, Terrarien, etc.. Durch ihren leicht konischen Flansch können sie in dickere Materialien direkt eingedrückt werden, bei dünnen Materialien einfach die drei Befestigungslaschen herausbiegen. Technische Daten: Deckmaß(ØxT) : 34x4 mm Flansch(ØxT): 24,5x7 mm Ausführung: Lochgitter (Ø je Loch 3 mm) Material: Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen edelstahl, außenverschlussklappen v2a, badezimmerlüftungen, 2er, Pack, Edelstahl, rund |
| | |
| |