Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul SM-9565-K, 2 V-/0,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul
Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     590035
EAN/GTIN:
     4049702033417
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarmodul SM-9565-K, 2 V-/0,4 W

Vergossene, polykristalline Solarzelle mit angelöteten Krokodilklemmen. Perfekt zur Stromversorgung kleiner Geräte, wie Motoren, LEDs usw. Vergossene, polykristalline Solarzelle mit angelöteten Krokodilklemmen. Perfekt zur Stromversorgung kleiner Geräte, wie Motoren, LEDs usw. Technische Daten: Nennleistung 0,4 W Nennspannung 2 V- Nennstrom 200 mA Kabellänge 100 mm Maße (LxB): 95x65 mm

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul 2 volt, solar modul, solarmodule polykristalline, SM-9565-K, 2, V-/0, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.