Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpina Home Funkklingel mit Kamera


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alpina
Alpina
Artikel-Nr.:
     1039U-9859581070
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     581070
EAN/GTIN:
     8711252264684
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Alpina Home Funkklingel mit Kamera

Diese Video-Türklingel mit Kamera und WiFi ist aus der Alpina Smart Home Reihe. Sie benötigen dazu nur eine Wi-Fi-Verbindung und eine App auf Ihrem Handy. Die intelligente Haustürklingel funktioniert also auch ohne einen Hub. Dank der Gegensprechanlage sehen Sie, wer vor Ihrer Tür steht und können mit der Person sprechen. Die Nachtsichtfunktion sorgt dafür, dass Sie auch im Dunkeln sehen können, wer vor Ihrer Tür steht, ohne die Tür spät in der Nacht öffnen zu müssen. Die intelligente Klingel ist mit einem Ton- und Bewegungssensor ausgestattet, der ein Signal an Ihr Smartphone senden kann. Auf diese Weise fungiert die Glocke auch als eine Art Überwachungskamera. Die Bilder können lokal auf einer Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert werden. Auch die Speicherung in der Cloud ist mit einem kostenpflichtigen Abonnement möglich. Features: Intelligente WLAN-Türklingel mit Kamera in Full-HD 2-Wege Kommunikation Nachtsicht bis zu 10 m Ton- und Bewegungserkennung Völlig staubdicht und Spritzwasser geschützt (IP54) Bequeme Bedienung über die Ferne mit der kostenlosen Alpina Smart Home App Technische Daten: Bildsensor: 1/2.9" CMOS / 2 MP Videoauflösung: 1080p (Full-HD) Videokompression: H.264 Framerate: max. 25 fps Linse: 2,4 mm / F2.0 Eingangsspannung: 5 VDC 1 A Micro-USB Anschluss Betrachtungswinkel: 145° Schutzart: IP54 Nachtsicht: bis zu 10 m Speicherkapazität: bis zu 128 GB mit micro-SD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Frequenzbereich: 2412…2472 MHz Farbe: schwarz Gewicht: 180 g Maße: 24x45x115 mm ? Lieferumfang: WLAN-Türklingel Montagematerial Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,59*
€ 143,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,66*
€ 137,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,74*
€ 136,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,49*
€ 113,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.