Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmelder CORDES CC-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasmelder
Gasmelder
Artikel-Nr.:
     1039U-9859580633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CC-3000
EAN/GTIN:
     00426003090228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasmelder
gasmelder
Gasmelder CORDES CC-3000

Dank hochwertiger Sensoren schützen Sie sich vor der Gefahr einer Gasvergiftung. Dieser Detektor erkennt das Vorhandensein von explosiven Gasen, wie z.B. Butan, Propan und Methan. Dank hochwertiger Sensoren schützen Sie sich vor der Gefahr einer Gasvergiftung. Dieser Detektor erkennt das Vorhandensein von explosiven Gasen, wie z.B. Butan, Propan und Methan. Features: 3 LED-Anzeigen für Betrieb- oder Gas-Alarm Alarmlautstärke: 85 dB Selbsttest-Funktion TÜV/e Qualität 24 Stunden Rundum-Schutz Stumm-Taste Test-Taste Technische Daten: Betrieb mit 230 V~ Stromverbrauch (Standby/Alarm): 1 W / 1,5 W Sensortyp: Elektrochemisch Sensorlebensdauer: 5 Jahre Maße: 85x85x35 mm Farbe: weiß Gewicht: 100 g Lieferumfang: Melder Montagekit Anleitung

Weitere Suchbegriffe: CORDES, CC-3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.