| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859572471 Herst.-Nr.: 572471 EAN/GTIN: 4250786608037 |
| |
|
| | |
| Ankaro DVB-S K4-Receiver ANK aVa, mit PVR Der ANKARO ANK AVA Sat-Empfänger ermöglicht Ihnen den Empfang von 4K / UHD Kanälen. Er verfügt über einen DVB-S2X-Tuner der neuesten Generation. Eine Anbindung an das lokale Netzwerk oder das Internet bietet der integrierte LAN Anschluss (WiFi optional möglich). Hierdurch bieten zahlreiche Netzwerk-Apps und IPTV viele Möglichkeiten. Features: DVB-S2X (MPEG-II / MPEG-IV / H.264 H.265) Empfängt 4K UHD Programme Alphanumerische VFD Display Anzeige Integrierter Kartenleser (CR) COAXIAL - Digitaler Tonausgang Einkabellösung (SCR/dCSS) bis 32 Userbänder PVR, Timeshift, Medienwiedergabe über USB Mehrsprachige ODS Menüsteuerung 7-Tages EPG (Elektronische Programmzeitschrift) Internetradio Multistream, T2MI, PLSN Unterstützung Netzwerk-Apps: Netlink, FTP, RSS, Wetter Untertitel und Videotext 8 Favoritengruppen Medienwiedergabe über USB (Bilder, Videos, Musik) Kanallistenmanager (verschieben, löschen, umbenennen, sperren) Softwareupdate über USB Inkl. 12 Volt Netzteil und Fernbedienung Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V 4Kx2K @ 60fps, 10bit H.265 4K * 2K @ 60fps Mini AV Ausgang (3.5mm Klinke) HDMI 2.0b mit CEC 2.01 RJ45 LAN-Netzwerkanschluss 10/100Mbit DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS) 2x USB 2.0 Chipsatz: ALIM2661 CPU: 2x MIPS74K (4000DMIPS) 1.0GHz Flash-Speicher: SPI NOR SD-RAM: 2x 256MB DDR3 Lieferumfang: Receiver Fernbedienung Netzteil Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankaro, DVB-S, K4-Receiver, ANK, 572471 |
| | |
| |