|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859572273 Herst.-Nr.: 33003 EAN/GTIN: 04250786607504 |
| |
|
|  |  |
 | DVB-S HDTV-Receiver ANKARO DSR 2100/PVR Dieser digitale Satellitenreceiver ANKARO DSR 2100 PVR ist ein einfach bedienbarer Receiver zum Empfang aller freien TV– und Radiosender via Satellit, inklusive der in HDTV frei ausgestrahlten Programme in Full HD 1080p. Durch den Anschluss einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks wird das Gerät zu einer Multimediastation und erlaubt somit dem Zuschauer mehr Flexibilität bei der Gestaltung seines individuellen Fernsehabends. Durch das externe 12V Netzteil eignet sich dieser Receiver auch ideal für Ihren Campingurlaub. Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung inklusive Batterien. Features: . - DVB-S/DVB-S2-Tuner (HDTV) - Full HD 1080p - HDMI + Scart Anschluss - S/PDIF COAXIAL (Digitaler Audioausgang) - USB 2.0-Schnittstelle für Medienwiedergabe - PVR - Aufanahme Funktion - 4 stelliges LED Display - EPG (Elektronischer Programmführer) - OSD Bildschirmanzeige - Mehrsprachige Menüsteuerung - Mehrsprachiges Audioformat - DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) - Videotext - Berührungsschutz - Untertitel (für Gehörlose) - Timerfunktion - Externes 12V Netzteil Technische Daten: Betriebsspannung: 230V~ / 12V~ Netzteil (Extern) Anschlüsse:HDMI, TV-Scart, S/PDIF Coaxial, USB 2.0, LNB IN Auflösung: max. 1080p Full HD DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/1.3, USALS (Rotor-Steuerung) LED: 4 stelliges Display Gewicht: 300 g Maße (BxTxH): 155x100x30 mm Lieferumfang: DSR 2100 Netzteil Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver, DVB-S, ANKARO, DSR, 2100/PVR |
|  |  |
| |