Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVB-C HDTV-Receiver ANKARO DCR 3000plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVB-C
DVB-C
Artikel-Nr.:
     1039U-9859572267
Hersteller:
     ANKARO
Herst.-Nr.:
     30004
EAN/GTIN:
     04250786607474
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
DVB-C HDTV-Receiver ANKARO DCR 3000plus

Dieser digitale Kabelreceiver ermöglicht Ihnen einen glasklaren und störungsfreien Empfang von digitalen TV- und Radioprogrammen. Dieser DVB-C Kabel Receiver ist ein robuster Einstiegsreceiver der keine Wünsche offen lässt. Auch ideal als Zweit- oder Drittgerät. Die elektronische Programmzeitschrift (EPG) sorgt für eine übersichtliche Darstellung, eine Berührungsschutz für Sicherheit und die Energiesparfunktion für einen äußerst geringen Stromverbrauch (auch im Standby). Eine Fernbedienung inklusive Batterien gehört zum Lieferumfang dazu. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten machen diesen Receiver zu einem Alleskönner. Features: 4 stelliges LED Display EPG (Elektronischer Programmführer OSD Bildschirmanzeige Mehrsprachige Menüsteuerung Mehrsprachiges Audioformat Videotext Berührungsschutz Timerfunktion Untertitel (für Gehörlose) Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W Typ: DVB-C Anzahl der Tuner: 1 Displayausführung: 4 stelliges Display Schnittstellen HDMI: 1 Schnittstellen Scart: 1 Schnittstellen USB 2.0: 1 Schnittstellen Audio koaxial: 1 Farbe: schwarz Maße (BxTxH): 180x100x32 mm Lieferumfang: Receiver Fernbedienung Anleitung Batterien

Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver, DVB-C, ANKARO, DCR, 3000plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,44*
€ 110,004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,18*
€ 98,984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.