Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR-LNB OPTICUM Unicable Legacy 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR-LNB
SCR-LNB
Artikel-Nr.:
     1039U-9859572212
Hersteller:
     Opticum
Herst.-Nr.:
     572212
EAN/GTIN:
     5901912286122
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
SCR-LNB OPTICUM Unicable Legacy 3

Einkabel-LNB zum Anschluss von bis zu 4 Receivern an einem Antennenkabel. Drei weitere Receiver (z.B. ohne SCR-Unterstützung) können an den beiden Legacy-Ausgängen angeschlossen werden. Ideal zum Umrüsten von Kabelanschlüssen auf SAT-Betrieb! Einkabel-LNB zum Anschluss von bis zu 4 Receivern an einem Antennenkabel. Drei weitere Receiver (z.B. ohne SCR-Unterstützung) können an den beiden Legacy-Ausgängen angeschlossen werden. Ideal zum Umrüsten von Kabelanschlüssen auf SAT-Betrieb! Technische Daten: Typ: SCR LNB Anzahl der empfangbaren Satelliten: 1 LNB-Anschlüsse: 3 Legacy, 1 SCR Feeddurchmesser: 40 mm Eingangsfrequenz: 10,7...12,75 GHz Rauschmaß: 0,8 dB

Weitere Suchbegriffe: SCR-LNB, OPTICUM, Unicable, Legacy, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.