Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LNB SMART TITANIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single-LNB
Single-LNB
Artikel-Nr.:
     1039U-9859572167
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     572167
EAN/GTIN:
     4056742000170
Suchbegriffe:
LNB
LNC
smart lnb
lnb
Single-LNB SMART TITANIUM

Mit den „Titanium Edition” - LNBs von SMART erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band-Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Mit den „Titanium Edition” - LNBs von SMART erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band-Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Features: Wasserdicht Full HD geeignet 3D fähig Vergoldete Kontakte Technische Daten: Typ: Universal Single LNB Anzahl der empfangbaren Satelliten: 1 Receiveranschlüsse: 1 Geeignet für Multischalterbetrieb: nein Feeddurchmesser: 40 mm Eingangsfrequenz: 10,7...12,75 GHz Rauschmaß: 0,1 dB Polarisation: linear H/V

Weitere Suchbegriffe: Single-LNB, SMART, TITANIUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.