| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859561994 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 561994 EAN/GTIN: 4049702029267 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung LIYY, 2x0,14, grau, 10 m Ungeschirmte Steuerleitung (2x 0,14 mm²) zum Einsatz als Daten-, Steuer- oder Verbindungsleitung. Weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle. Bund mit 10 m. Ungeschirmte Steuerleitung (2x 0,14 mm²) zum Einsatz als Daten-, Steuer- oder Verbindungsleitung. Weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle. Bund mit 10 m. Technische Daten: Nennspannung 250 V~ Cu-Litze blank Adern in Lagen verseilt PVC-Isolierung Adernfarben nach DIN 47100 Mantelfarbe grau (RAL 7001) Außen-Ø 3,2 mm RoHS-konform in Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250 und 0281 selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liycy 2 x 0.14 mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, LIYY, 2x0, 14, grau |
| | |
| |