| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859560592 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 560592 EAN/GTIN: 4049702054788 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlauchleitung H03VV-F, 3G0,75, 25 m, braun Feindrähtige Kupferleitung für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Leuchten, Küchenmaschinen, Staubsauger, Büromaschinen usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Feindrähtige Kupferleitung für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Leuchten, Küchenmaschinen, Staubsauger, Büromaschinen usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Technische Daten: Polzahl: 3 Leiter: 0,75 mm², Kupfer blank Nennspannung: 300 V Mantelfarbe: braun Außen-Ø: 6,7 mm Adernfarben: braun, blau, gelb-grün Nach VDE 0285-525-2-11 Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, PVC-Schlauchleitung, 3G0, 75, 25 |
| | |
| |