| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859560239 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 560239 EAN/GTIN: 4049702015925 |
| |
|
| | |
| Erdkabel NYY-J, 5x1,5mm², 10m Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Technische Daten: Typ: NYY-J Aderanzahl: 5-polig Leiterquerschnitt: 1,5 mm² Max. Leitertemperatur: 70 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 13 mm Nennspannung: 600/1000 V Brandverhaltensklasse nach EN 50575-2014: Eca Länge: 10 m Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdkabel, 5x1, 5mm², 10m |
| | |
| |