| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859554062 Herst.-Nr.: 554062 EAN/GTIN: 4250967326873 |
| |
|
| | |
| McPower Steckdosenleiste, 5-fach, 2xUSB, Einzelschaltung, 1,5 m Zuleitung, weiß Steckdosenleiste mit 5 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen und 2x USB-Buchsen sowie zusätzlichem Hauptschalter und integriertem Überspannungsschutz. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3600 W USB: 5 V, max. 2,1 A Schutzkontakt-Steckdosen: 5 (einzeln schaltbar) Steckdosen-Anordnung: 45° 2-poliger AN/AUS Schalter für komplette Leiste Überspannungs- und Überlastschutz Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,5 m, H05VV-F 3Gx1,5 mm² Mit Einsteckschutz (Shutter) Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| |