| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859553659 Herst.-Nr.: 553659 EAN/GTIN: 4260663510087 |
| |
|
| | |
| Steckdosensäule BOLD POWER Orio 10040, 2-fach, IP44, anthrazit, mit Zeitschaltuhr Mit der 2-fach Steckdosensäule haben Sie in Ihrem Garten überall dort Strom, wo Sie ihn benötigen. Zusätzlich ist die Säule mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Der Regen kann der Energiesäule nichts anhaben, denn die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln versehen, sodass Wasser und Schmutz abgehalten werden. Ideal zum Anschluss von Gartenbeleuchtung, Teichpumpe, Rasenmäher usw. Features: 2-fach Schutzkontakt-Steckdosensäule mit Klappdeckel Zeitschaltuhr Edelstahlausführung Inkl. Montageplatte, Dübel und Schrauben Spritzwassergeschützt inkl. 220…240V Anschlussterminal in der Säule für Zuleitung Technische Daten: Anschlussleistung: 16 A/220…240 V~ (max. 3680 W) Schutzart: IP44 Farbe: anthrazit Maße (BxHxT): 85x230x120 mm Lieferumfang: Steckdosensäule ohne Kabel Montageplatte Dübel und Schrauben Montageanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |