Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung PCE TopTaurus2, schwarz/rot, mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktkupplung
Schutzkontaktkupplung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553438
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     553438
EAN/GTIN:
     9003399454783
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20
Schutzkontaktkupplung PCE TopTaurus2, schwarz/rot, mit LED

Robuste Schutzkontakt-Kupplung aus hochwertigem Kunststoff.Features:- Schraubenloses Schnellverschlusssystem für Gehäusehaube- Gummierte Oberfläche- Robustes DesignTechnische Daten:
- Nennspannung: 230 V - Nennstrom: 16 A - Frequenz: 50.. Robuste Schutzkontakt-Kupplung aus hochwertigem Kunststoff. Features: Schraubenloses Schnellverschlusssystem für Gehäusehaube Gummierte Oberfläche Robustes Design Technische Daten:
Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A Frequenz: 50...60 Hz Polzahl: 3 Schutzart: IP20 Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Farbe: schwarz/rot Werkstoff: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung pce, PCE, TopTaurus2, schwarz/rot, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.