Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Schutzkontaktkupplung PCE Taurus2, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Schutzkontaktkupplung
Gummi-Schutzkontaktkupplung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553067
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     553067
EAN/GTIN:
     9003399472268
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Gummi-Schutzkontaktkupplung PCE Taurus2, schwarz/grau

Robuste Schutzkontakt-Kupplung aus hochwertigen Thermoplast. Technische Daten: Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A Frequenz: 50...60 Hz Polzahl: 3 Schutzart: IP20 Anschluss: Schraubklemmen Steckrichtung: gerade Farbe: schwarz/grau Werkstoff: Gummi

Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Gummi-Schutzkontaktkupplung, PCE, Taurus2, schwarz/grau
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
59
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 14,10*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 580,60*
€ 665,42*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 767,98*
€ 860,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.