Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solarleuchte GRUNDIG, warmweiß, Filament-LED, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Solarleuchte
LED-Solarleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538761
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     538761
EAN/GTIN:
     8711252476582
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
LED-Solarleuchte GRUNDIG, warmweiß, Filament-LED, schwarz

Dekorative und kompakte LED-Solarleuchte von Grundig. Ideal geeignet für den Hauseingang, Garageneingang, Terrasse oder Gartenhaus. Die Leuchte hat eine Brenndauer von ca. 6 - 8 Stunden und lädt sich tagsüber bei guten Lichtverhältnissen automatisch wieder auf. Technische Daten: Solarfunktion Integrierte Filament-LED 1 LED Lichtfarbe: Warmweiß Brenndauer: ca. 6 - 8 Stunden Betrieb mit integriertem NiMH-Akku (1,2 V / 600 mAh) Maße (BxHxT): 92x133x670 mm Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, LED-Solarleuchte, GRUNDIG, warmweiß, Filament-LED, 538761
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.