| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538500 Herst.-Nr.: 538500 EAN/GTIN: 3800157680684 |
| |
|
| | |
| V-TAC LED-Fluter, 100W, 8200lm, 6500K, IP65 LED-Fluter hergestellt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und ausgestattet mit modernster Samsung-Chip Technologie. Aufgrund seiner hohen Schutzart ist er perfekt für die Ausleuchtung von Außenbereichen oder Feuchträumen geeignet. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 220...240 V Gewichteter Energieverbrauch: 100 kWh/1000 h Leistung: 100 W Lichtstrom: 8200 lm Lichtausbeute: 82 lm/W Farbtemperatur: 6500 K Lichtfarbe: kaltweiß Schutzart: IP65 Abstrahlwinkel: 100° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,9 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0,96% Gehäusematerial: Aluminium Maße (BxTxH): 290x240x30 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, V-TAC, 100W, 8200lm, 538500 |
| | |
| |