| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538490 Herst.-Nr.: 538490 EAN/GTIN: 3800157682640 |
| |
|
| | |
| V-TAC LED-Deckenleuchte, Kuppel Starry Cover, 350mm, 24W, TW Deckenleuchte, die mit einfachem, elegantem Design überzeugt. Die LED-Leuchte eignet sich sowohl für die Montage an der Decke als auch an der Wand und ist dank ihres einfachen Designs leicht zu installieren. Die aus Kunststoff gefertigte Lampe ist energieeffizienter als andere. Der Diffusor erzeugt einen Sternenhimmel-Effekt, wenn die Leuchte eingeschaltet ist. Mit einem Schalter an der Leuchte können Sie die Farbtemperatur der Lampe nach Ihren Wünschen verändern. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 220...240 V Gewichteter Energieverbrauch: 24 kWh/1000 h Leistung: 24 W Lichtstrom: 2600 lm Lichtausbeute: 108 lm/W Lichtfarbe: TW Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,7 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 96% Gehäusematerial: Kunststoff Maße (ØxH): 350x55 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, V-TAC, LED-Deckenleuchte, Kuppel, Starry, 538490 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,75* | € 17,69* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,16* | € 41,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|