| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538369 Herst.-Nr.: 538369 EAN/GTIN: 3800157680677 |
| |
|
| | |
| V-TAC LED-Fluter, 100W, 8200lm, 4000K, IP65 LED-Fluter hergestellt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und ausgestattet mit modernster Samsung-Chip Technologie. Dank der verstellbaren Metallhalterung im Strahler können Sie das abgegebene Licht leicht lenken. Aufgrund seiner hohen Schutzart ist er perfekt für die Ausleuchtung von Außenbereichen oder Feuchträumen geeignet. Features: Schwenkbar Korrosionsbeständig Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Betriebsspannung: 220...240 V Gewichteter Energieverbrauch: 100 kWh/1000 h Leistung: 100 W Lichtstrom: 8200 lm Lichtausbeute: 82 lm/W Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: neutralweiß Schutzart: IP65 Abstrahlwinkel: 100° Dimmbar: nein Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Verschiebungsfaktor: 0,9 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0,96% Gehäusematerial: Aluminium Maße (BxTxH): 290x240x30 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, V-TAC, 100W, 8200lm, 538369 |
| | |
| |