Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA LED-SMD-Lampe, A60, E27, EEK: F, 5,5 W, 470 lm, 2700 K, 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BLULAXA
BLULAXA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538042
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     538042
EAN/GTIN:
     4260293204288
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
BLULAXA LED-SMD-Lampe, A60, E27, EEK: F, 5,5 W, 470 lm, 2700 K, 2 Stk

Die LED Lampe Birnenform 5,5 Watt erstrahlt im warmweißen Licht und ähnelt äußerlich einer herkömmlichen Glühbirne. Bezüglich der technischen Daten übersteigt die LED-betriebene Variante die konventionelle Glühlampe. Features: Hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Matte Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Bauform: A60 Schutzart: IP20 Leistung: 5,5 W Entspricht Glühlampe: 40 W Betriebsspannung: 220…230 V~ Verschiebungsfaktor: > 0,5 Lichtstrom: 470 lm Lichtausbeute: 85 lm/W Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 95 % Lichtfarbe: warmweiß Farbtemperatur: 2700 K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 180° Temperaturbereich: -20...+40 °C Mittlere Lebensdauer: 15000 Stunden Schaltzyklen: > 50000 Sockel: E27 Dimmbar: nein Gesamtmaße (ØxH): 60x108 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,55*
€ 2,55*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,47*
Lager 1039
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 12,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.