Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED-Lampe 49132 A60, E27, EEK: F, 14 W, 1521 lm, 4000 K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blulaxa
Blulaxa
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537766
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     537766
EAN/GTIN:
     4260293202314
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Blulaxa LED-Lampe 49132 A60, E27, EEK: F, 14 W, 1521 lm, 4000 K

Diese Variante der LED Lampe Birnenform 14 Watt ist ebenfalls mit E27 Sockel versehen, erstrahlt aber allerdings im normalweißen Licht. Dieses Licht eignet sich besonders für tageslichtarme Flächen und wird dank matter Kunststoffabdeckung gleichmäßig und blendfrei verstreut. Sie ersetzt herkömmliche 100 Watt Glühlampen und demonstriert zusätzlich eine lange Lebensdauer. Features: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit) Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Matte Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Ersetzt 100 Watt Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 14 kWh/1000 h Betriebsspannung: 220-240 V~ Leistung: 14 W Bauform: A60 Entspricht Glühlampe: 100 W Sockel: E27 Leistungsfaktor: > 0,5 Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 1521 lm Lichtausbeute: 106 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 180° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 95 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C … +40°C Lagertemperatur: -30°C… +60°C Gesamtmaße (ØxH): 60x120 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 2,88*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,39*
€ 3,93*
Lager 1039
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,37*
€ 12,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537761
ab € 1,46*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537764
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.