| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537636 Herst.-Nr.: 537636 EAN/GTIN: 8711252176895 |
| |
|
| | |
| Grundig Solar-LED Wandleuchte weiß Diese Solar Laterne sorgt für eine schöne Atmosphäre im Außenbereich. Mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln können Sie die Leuchte an jede Wand befestigen und am Abend die Beleuchtung genießen. Technische Daten: Akku: 1x AA, Ni-Mh, 1,2 V, 600 mAh Akku-Laufzeit: 6…8 h 3 LEDs Schalter für Ein-/Aus Material: Kunststoff Farbe: weiß Maße: 210x120x75 mm Lieferumfang: LED-Solar Wandleuchte Montagematerial (2x Schrauben und 2x Dübel) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, Grundig, Solar-LED, Wandleuchte, weiß, 537636 |
| | |
| |