| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537627 Herst.-Nr.: 537627 EAN/GTIN: 8711252075372 |
| |
|
| | |
| Grundig Wandleuchte GU10, 35 W Robuste Wandleuchte in modernen, zeitgemäßen Design. Die Leuchte verfügt über einen GU10 Sockel und kann mit energiesparenden LED Leuchtmitteln betrieben werden. Die Leuchte ist dank IP 44 Klassifizierung für den Außen-/ und Innenbereich geeignet. Features: Perfekter Ersatz für traditionelle Wandarmaturen Schutzart IP44 Passend für GU10-Leuchtmittel Einfach zu installieren und wartungsarm für Wege, Treppen, Passagen, Gehwege, Flure usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 Hz Sockel: GU10 Leistung Leuchtmittel: max. 35 W Abstrahlwinkel: 105° Schutzklasse: IP 44 Material: Aluminium/Polycarbonat Farbe: schwarz Maße (HxBxT): 98x67x80 mm Lieferumfang: Leuchte (ohne Leuchtmittel) Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte gu10, Grundig, Wandleuchte, GU10, 35, 537627 |
| | |
| |