Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte EGLO PECERO 93744, 18 W, 1840 lm, 3000 K, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537404
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     537404
EAN/GTIN:
     9002759937447
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenleuchte EGLO PECERO 93744, 18 W, 1840 lm, 3000 K, Chrom

Zeitloser Wand- und Decken Spot mit 4 integrierten LEDs. Die Strahler sind zum optimalen Ausleuchten dreh- und schwenkbar. Schönes Design mit sparsamer LED-Technologie Features: helles, warmweißes Licht UV Beständig Einfache und schnelle Installation Sparsam dank LED-Technik Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Gewichteter Energieverbrauch: 18 kWh/1000 h Leistung: 18 W Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) Lichtstrom: 1840 lm Lichtausbeute: 102 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: 15.000 Zündzeit: < 1 s Schutzart: IP20 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Material Gehäuse: Metall Material Schirm: Glas Farbe: Chrom Maße (LxH): 780x185 mm Gewicht: 2240 g Lieferumfang: LED-Deckenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar) Anleitung

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, EGLO, PECERO, 93744, 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.