| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537316 Herst.-Nr.: 537316 EAN/GTIN: 3800157657648 |
| |
|
| | |
| LED-Gartenleuchte V-TAC VT-33, 10W, 900lm, 4000k, weiß, 800 mm Formschöne LED-Gartenleuchte aus Alu-Druckguss mit Samsung LED-Chip zur Wegebeleuchtung, Gartenbeleuchtung, zur Beleuchtung von Einfahrten, Eingängen usw. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000 h Betriebsspannung: 220...240 V~ Leistung: 10 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 900 lm Lichtausbeute: 90 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Schutzart: IP65 Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Schaltzyklen: > 15.000 Zündzeit: < 0,1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,5 Material : Aluminium Farbe: weiß Maße (LxBxH): 57x163x800 mm Leuchtmittel fest verbaut, nicht austauschbar |
| | |
| | | |
| | | |
| |