Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe BLULAXA 47522, EEK: A+, 50 cm, 8,5 W, 700 lm, S14S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe
LED-Linienlampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537262
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     537262
EAN/GTIN:
     4260293194923
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe BLULAXA 47522, EEK: A+, 50 cm, 8,5 W, 700 lm, S14S

LED-Linienlampe mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Der große Abstrahlwinkel von 270° ermöglicht eine großzügige Raumbeleuchtung. Technische Daten:
- Energieeffizienzklasse: A+- Spektrum: A++ bis E- Gewichteter Energieverbrauch: 8,5 LED-Linienlampe mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Der große Abstrahlwinkel von 270° ermöglicht eine großzügige Raumbeleuchtung. Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: A+ Spektrum: A++ bis E Gewichteter Energieverbrauch: 8,5 kWh/1000 h Betriebsspannung: 220…240 V~, 50 Hz Leistung: 8,5W Bauform: S14S Sockel: S14S Leistungsfaktor: > 0,5 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 700 lm Lichtausbeute: 82 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 270° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Schutzart: IP20 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxL): 30x500 mm

Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, led linienlampe s14s, led linienform, leuchtmittel stabform led, LED-Linienlampe, BLULAXA, 47522, EEK:, A+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 6,82*
€ 8,50*
ab € 5,64*
€ 8,30*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 28,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537259
ab € 5,63*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537261
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.