Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaurahmen BLULAXA, GU10, 25° schwenkbar, quadratisch, Chromoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbaurahmen
Deckeneinbaurahmen
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537258
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     537258
EAN/GTIN:
     4260293196828
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Einbau Downlight
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Deckeneinbaurahmen BLULAXA, GU10, 25° schwenkbar, quadratisch, Chromoptik

Dieser moderne Einbaurahmen in quadratischer Form und sorgt für eine leichte Montage von GU10 Strahlern. Dank verstellbarem Winkel kann das Leuchtmittel individuell justiert werden. Lieferung ohne Leuchtmittel!Features:- Geeignet für GU10 Strahler Dieser moderne Einbaurahmen in quadratischer Form und sorgt für eine leichte Montage von GU10 Strahlern. Dank verstellbarem Winkel kann das Leuchtmittel individuell justiert werden. Lieferung ohne Leuchtmittel! Features: Geeignet für GU10 Strahler mit 50 mm Durchmesser Ein verstellbarer Winkel von 25° für die Ausleuchtung in verschiedene Richtungen Einfache Montage an Wänden und Decken Besonders geeignet für Gipskarton- oder Holzdecken Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~ Sockel: GU10 Bauform: Downlight Gewicht: 64 g Einbau quadratisch: 68 mm Einbautiefe: 70 mm Schutzart: IP20 Gesamtmaße (LxBxH): 82x82x26 mm Farbe: chrom Lieferumfang: Bajonett Einbaurahmen, inkl. Innenring GU10 Fassung 2x Haltebügel Bedienungsanleitung Hinweis! Bitte beachten Sie die vorgegebenen Mindestabstände bei der Installation, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 3,54*
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,58*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538047
ab € 2,22*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538377
ab € 1,53*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.