| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859537096 Herst.-Nr.: 537096 EAN/GTIN: 4250416311160 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte CHILITEC CTW-2, schwarz, 2x GU10, IP44, max. 2x20 W Diese elegante und hochwertige Wandleuchte ist ein echtes Schmuckstück für Hauseingang oder Terasse. Interne GU10 Fassungen für zwei LED Leuchtmittel Ihrer Wahl. Lieferung ohne Lampen, bitte dazu bestellen.Technische Daten: Betriebsspannung: 230 Diese elegante und hochwertige Wandleuchte ist ein echtes Schmuckstück für Hauseingang oder Terasse. Interne GU10 Fassungen für zwei LED Leuchtmittel Ihrer Wahl. Lieferung ohne Lampen, bitte dazu bestellen. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Sockel: 2x GU10 Leistung: max. 40 W Schutzklasse: IP 44 Material-Gehäuse: Edelstahl poliert Farbe: schwarz Maße (HxBxT): 145x65x95 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte gu10, LED, Wandleuchte, CHILITEC, CTW-2, schwarz |
| | |
| |