Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte CHILITEC CTW-1, schwarz, 1x GU10, IP44, max. 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537094
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     537094
EAN/GTIN:
     4250416311153
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
LED Wandleuchte CHILITEC CTW-1, schwarz, 1x GU10, IP44, max. 35 W

Diese elegante und hochwertige Wandleuchte ist ein echtes Schmuckstück für Hauseingang oder Terasse. Interne GU10 Fassung für ein LED Leuchtmittel Ihrer Wahl. Lieferung ohne Lampe, bitte dazu bestellen.Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Diese elegante und hochwertige Wandleuchte ist ein echtes Schmuckstück für Hauseingang oder Terasse. Interne GU10 Fassung für ein LED Leuchtmittel Ihrer Wahl. Lieferung ohne Lampe, bitte dazu bestellen. Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Sockel: 1x GU10 Leistung: max. 35 W Schutzklasse: IP 44 Material-Gehäuse: Edelstahl poliert Farbe: schwarz Maße (HxBxT): 80x65x95 mm

Weitere Suchbegriffe: led außen-wandleuchte, außen wandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, Wandleuchte, CHILITEC, CTW-1, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.