| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859536823 Herst.-Nr.: 536823 EAN/GTIN: 4250416331748 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte, CHILITEC, NIAS, 3000K, 10 W, 230 V Praktische Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP54 - geeignet für den Aussenbereich sowie für Treppenhäuser, Flure, Kellerräume etc.Technische Daten: - Energieeffizienzklasse: A+- Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000 h- Praktische Wandleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder. IP54 - geeignet für den Aussenbereich sowie für Treppenhäuser, Flure, Kellerräume etc. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000 h Lichtausbeute: 80 lm/W Betriebspannung: 230V~ Leistung: im Betrieb 10W, im StandBy 0,9W Farbtemperatur: 3000K / Warmweiß Lichtstrom: 800 Lumen Anlaufzeit: 100% Hell 0,1 Sek. Zündzeit: < 1 s Abstrahlwinkel: 120° Schaltzyklen: 20.000x Mittlere Lebensdauer: 20.000 Std. empf. Installationhöhe: 1,5-2m, Erfassungsbereich 140° Leuchtdauer einstellbar: 10Sek - 5Min (±10%) Sensor Reichweite: max. 9 Meter Lichtempfindlichkeit: einstellbar 3-2000 LUX Leistungsfaktor: 0,56 Farbwiedergabe: RA >80 Schutzklasse: IP54, für Innen und geschützten Aussenbereich Quecksilbergehalt: Hg 0,0mg Maße (HxBxT): 212x120x45mm Lieferumfang: Lampe Anleitung Montagematerial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, LED-Wandleuchte, CHILITEC, NIAS, 3000K, 10 |
| | |
| |