| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859536794 Herst.-Nr.: 536794 EAN/GTIN: 3800157631259 |
| |
|
| | |
| LED-Fluter mit Bewegungsmelder VT-50-S-B, EEK: A+, 50 W, 4000lm, 3000 K, schwarz 50 W LED-Strahler mit Bewegungsmelder mit warmweißer Lichtfarbe und energieeffizienter, langlebiger Samsung LED-Technologie. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 120° und reagiert dabei auf kleinste Bewegungen. Die Ausschaltzeit, 50 W LED-Strahler mit Bewegungsmelder mit warmweißer Lichtfarbe und energieeffizienter, langlebiger Samsung LED-Technologie. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 120° und reagiert dabei auf kleinste Bewegungen. Die Ausschaltzeit, Dämmerungsschwelle und Empfindlichkeit sind einfach einstellbar. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 50 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 50 W Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) Lichtstrom: 4000 lm Lichtausbeute: 80 lm/W Abstrahlwinkel: 100° Bewegungsmelder neigbar Erfassungswinkel: 120° Reichweite: 2..8m Nachlaufzeit: 12 sek. (±3 sek.)…6 min (±2 min). Lichtwert: 5…2000lux Installationshöhe: 1,8…2,5 m Betriebstemperatur: -20…+40 C° mittlere Lebensdauer: > 30.000 Stunden Schaltzyklen: > 15.000 Energieeffizienzklasse: A++ Schutzart: IP44 stabiler Montagebügel Aluminiumgehäuse Farbe: schwarz Maße (BxHxT): 237x255x 56 mm Lieferumfang: LED-Fluter mit Leuchtmittel (nicht austauschbar) Montagematerial Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, v-tac led fluter, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, mit, Bewegungsmelder, VT-50-S-B, EEK: |
| | |
| |