Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Bodenleuchte GRUNDIG, 120 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536532
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     536532
EAN/GTIN:
     8711252123387
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
LED Solar-Bodenleuchte GRUNDIG, 120 mm, schwarz

Diese trittfeste LED-Bodenleuchte überzeugt durch maximale Funktionalität ohne Kabelsalat. Tagsüber wird der Akku durch das eingebaute Solarpanel aufgeladen, bei Dunkelheit schaltet sich die Leuchte automatisch ein. Einfach einschalten und in den Boden Stecken fertig. Perfekt als Akzent-, Wege- oder Einfassungsleuchte. Features: Ein-/Ausschalter Rundum Beleuchtung über 3 LEDs Solar Betrieb über integrierten Ni-MH Akku (1,2 V/600 mAh) Leuchtdauer: bis 8 h Maße (HxØ): 35x120 mm. (ohne Erdspieß) Lieferumfang: Solarleuchte inkl. Akku Erdspieß Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, LED, Solar-Bodenleuchte, GRUNDIG, 120, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.