Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe BLULAXA, E27, 1 W, IP44, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536333
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536333
EAN/GTIN:
     4260293196903
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe BLULAXA, E27, 1 W, IP44, grün

Dieses LED-Leuchtmittel überzeugt durch einen geringen Energieverbrauch bei sehr hoher Lebensdauer. Die Lampe ist im Außenbereich perfekt für Biergarten-/ Illuminationslichterketten, sowie in Partyräumen und Dekorleuchten geeignet.Features:- Dieses LED-Leuchtmittel überzeugt durch einen geringen Energieverbrauch bei sehr hoher Lebensdauer. Die Lampe ist im Außenbereich perfekt für Biergarten-/ Illuminationslichterketten, sowie in Partyräumen und Dekorleuchten geeignet. Features: Schutzart IP44 Elektronik ist doppelt isoliert Zahl der Schaltzyklen liegt bei 50.000 (hohe Schaltfestigkeit) Hoher Abstrahlwinkel Matte Kunststoffabdeckung für eine homogene Ausleuchtung Kleine Bauform Geringe Wärmebildung spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen bis zu 20-mal längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Glühlampen keine UV-Strahlung und kein Quecksilber Technische Daten:
Gewichteter Energieverbrauch: 1 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 1 W Bauform: Mini Globe Sockel: E27 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Leistungsfaktor: > 0,4 Abstrahlwinkel: 270° Schutzart: IP44 Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein Gehäusekorpus: PC (Polycarbonat) mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden Schaltzyklen: > 50.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Betriebstemperatur: -20°C…+40°C Lagertemperatur: -20°C…+45°C Gesamtmaße (ØxH): 45x69 mm Farbe: grün

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 1,46*
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 2,03*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 7,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536330
ab € 1,21*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536332
ab € 1,20*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536331
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.