| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859535795 Herst.-Nr.: 535795 EAN/GTIN: 3800157629225 |
| |
|
| | |
| LED-Flutlichtstrahler V-TAC VT-300 (423), EEK: A, 300 W, 24000 lm, 4000K 300 W LED-Strahler im Slim-Design mit kaltweißer Lichtfarbe, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. 300 W LED-Strahler im Slim-Design mit kaltweißer Lichtfarbe, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Dank Schutzart IP65 kann der LED-Fluter bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden. Perfekt zum Ausleuchten größerer Flächen, wie Parks, Firmenanlagen, Parkplätzen, Sportanlagen oder an Werbetafeln. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A Gewichteter Energieverbrauch: 300 kWh/1000 h Betriebsspannung: 200…240 V, 50 Hz Leistung: 300 W Lichtfarbe:4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 24000 lm Lichtausbeute: 80 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 100 ° Dimmbar: nein Schaltzyklen: 15.000 Mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Leistungsfaktor: > 0,9 Schutzart: IP65 Zündzeit: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Temperaturbereich: -25...+50 °C Anschlusskabel: ca. 25 cm Material: Sicherheitsglas, Aluminium Farbe: schwarz Maße (BxHxT): 529x415x55 mm Gewicht: 8,4 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, LED-Flutlichtstrahler, V-TAC, VT-300, -423, EEK: |
| | |
| |