Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte, V-TAC VT-8-40(666) EEK: A+, 4800 lm, 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859535749
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     535749
EAN/GTIN:
     3800157632218
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenleuchte, V-TAC VT-8-40(666) EEK: A+, 4800 lm, 4000 K

Deckenleuchte mit breitem Anwendungsspektrum im Innenbereich. Die Leuchte besticht durch Design, Funktionalität und Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Deckenleuchte mit breitem Anwendungsspektrum im Innenbereich. Die Leuchte besticht durch Design, Funktionalität und Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 40 W Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 4800 lm Lichtausbeute: 120 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 110° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Schutzart: IP20 Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: > 15.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,5 Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gehäuse: Kunststoff Diffusor: Mattiertes Kunststoff Farbe: weiß Maße (LxBxH): 1200x74x25 mm Lieferumfang: Decken Leuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar) Montagematerial Anleitung

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, LED-Deckenleuchte, V-TAC, VT-8-40(666), EEK:, A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.