Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre VT-151, EEK: A+, 22 W, 2000 lm, G13, 4000 K, 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre
LED-Röhre
Artikel-Nr.:
     1039U-9859535210
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     535210
EAN/GTIN:
     3800157632089
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre VT-151, EEK: A+, 22 W, 2000 lm, G13, 4000 K, 150 cm

Diese LED-Röhre überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Diese LED-Röhre überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Features: Innovative Samsung Chip Technologie kostengünstige und sichere Nachrüstung einfache Installation kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich Kein Flackern Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 22 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 22 W Sockel: G13 Bauform: T8 Farbtemperatur: 4000 K Lichtstrom: 2000 lm Lichtausbeute: 91 lm/W Farbwiedergabeindex: 80 Ra Abstrahlwinkel: 160° Dimmbar: nein Nicht geeignet für den Betrieb an EVG Mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: 15.000 Lichtstromerhalt am Ende der Lebenszeit: 70 % Zündzeit: < 1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: > 0,5 Vergleichbar mit Standard Leuchtmittel: 45 W Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxL): 28x1500 mm Lieferumfang: LED-Röhre LED-Starter Dummy Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, v-tac led röhre, LED-Röhre, VT-151, EEK:, A+, 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.