| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859535008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 535008 EAN/GTIN: 3800157625586 |
| |
|
| | |
| LED-Flutlichtstrahler V-TAC VT-40101 (5965), EEK: A+, 100 W, 8500 lm, 4000 100 W LED-Strahler im superflachen Slim-Design mit neutralweißer Lichtfarbe und energieeffizienter, langlebiger LED-Technologie. Dank Schutzart IP65 kann der LED-Fluter bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden. 100 W LED-Strahler im superflachen Slim-Design mit neutralweißer Lichtfarbe und energieeffizienter, langlebiger LED-Technologie. Dank Schutzart IP65 kann der LED-Fluter bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 100 kWh/1000 h Betriebsspannung: 200…240 V, 50 Hz Leistung: 100 W Lichtfarbe:4000 K (neutralweiß) Lichtstrom: 8500 lm Lichtausbeute: 85 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 70 Ra Abstrahlwinkel: 110 ° Dimmbar: nein Schaltzyklen: 15.000 Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden Leistungsfaktor: > 0,9 Schutzart: IP65 Zündzeit: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Temperaturbereich: -25...+50 °C Anschlusskabel: ca. 25 cm Farbe: schwarz Maße (BxHxT): 330x271x33 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, LED-Flutlichtstrahler, V-TAC, VT-40101, -5965, EEK: |
| | |
| |