Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe MÜLLER-LICHT, S14s, EEK: A, 30 cm, 5 W, 270 lm, 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe
LED-Linienlampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859533533
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     533533
EAN/GTIN:
     4018412327383
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe MÜLLER-LICHT, S14s, EEK: A, 30 cm, 5 W, 270 lm, 2700 K

LED-Linienlampe mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Bei einer geringen Wärmeentwicklung und langer Lebensdauer entspricht die Leuchtkraft dieser Leuchte einer 34 W Glühbirne. LED-Linienlampe mit warmweißer Lichtfarbe und hoher Lichtstärke. Bei einer geringen Wärmeentwicklung und langer Lebensdauer entspricht die Leuchtkraft dieser Leuchte einer 34 W Glühbirne. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 5 W Entspricht Glühlampe: 27 W Bauform: S14s Sockel: S14s Leistungsfaktor: > 0,87 Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) Lichtstrom: 270 lm Lichtausbeute: 54 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 90 Ra Abstrahlwinkel: 170° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: > 100.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Zündzeit: < 0,5 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gesamtmaße (ØxL): 30x300 mm

Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, leuchtmittel stabform led 0.3m, led linienform, led linienlampe s14s, LED-Linienlampe, MÜLLER-LICHT, S14s, EEK:, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.