| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859533228 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 533228 EAN/GTIN: 8719202261554 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette, 24 LEDs, kaltweiß, Batteriebetrieb, IP44, Timer Batteriebetriebene Lichterkette für den Innen- und Außenbereich. Mit 8 Lichtprogrammen, Memory-Funktion, Timer und 24 weißen LEDs. Batteriebetriebene Lichterkette für den Innen- und Außenbereich. Mit 8 Lichtprogrammen, Memory-Funktion, Timer und 24 weißen LEDs. Features: Funktionen: Kombination (Alle Funktionen hinterteinander) Wellen Licht Sequenzielles Licht Glimmendes Licht Blitzendes Licht Pulsierendes Licht Blinkendes Licht Dauerlicht Technische Daten: Anzahl LEDs: 24 Lichtfarbe: kaltweiß Betriebsspannung: 4,5 V- (Batteriebetrieb) Betrieb mit 3x Mignon(AA)-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Betriebsart: Ein/Aus/Timer Timerfunktion: 6 Stunden Ein und 18 Stunden Aus (wiederholend) Controller: mit 8 verschiedenen Leuchtprogrammen und Speicherfunktion Form: Strangform LED-Ø: 5 mm LED-Abstand: 75 mm Kabelzuleitung: 0,5 m Gesamtlänge: 2,3 m Schutzart: IP44 (für den Innen- und Außenbereich) Kabelfarbe: schwarz Lieferumfang: Lichterkette |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, 20er led lichterkette, LED-Lichterkette, 24, LEDs, kaltweiß, Batteriebetrieb |
| | |
| |