| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859532320 Herst.-Nr.: 532320 EAN/GTIN: 4049702031659 |
| |
|
| | |
| LED Wand- und Deckenleuchte DAYLITE WDL-300S/W, EEK: A, 18 W, 1400 lm Lichtstarke Profi-Leuchte "" mit äußerst leistungsstarker LED-Technologie und Aluminium-Druckgußgehäuse (IP64). Geeignet zum Einsatz als Decken- oder Wandleuchte im Außenbereich, in Bädern, Garagen, Werkstätten usw. Lichtstarke Profi-Leuchte "" mit äußerst leistungsstarker LED-Technologie und Aluminium-Druckgußgehäuse (IP64). Geeignet zum Einsatz als Decken- oder Wandleuchte im Außenbereich, in Bädern, Garagen, Werkstätten usw. Das verbaute LED-Board besitzt einen integrierten Einstellregler, mit dem die Grundhelligkeit dem Raum angepasst werden kann. Die LED-Anordnung in Verbindung mit dem exakt abgestimmten Polycarbonat-Diffusor sorgt für eine perfekte Lichtverteilung. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 18 W (regelbar über eingebautes Potentiometer) Lichtstrom: 1400 lm Lichtausbeute: 78 lm/W Leistungsfaktor: 0,7 Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) Energieeffizienzklasse: A mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: 25.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 % Zündzeit: < 0,3 s Anlaufzeit bis 60 %: < 0,5 s dimmbar: nein (Grundhelligkeit über eingebautes Poti einstellbar) Farbwiedergabe: > 80 Ra WAGO Steck-Anschlussklemmen mit Durchverdrahtungs-Möglichkeit Schutzart: IP65 Gewicht: 1100 g Farbe: silber Maße (LxBxH): 304x154x70 mm Lieferumfang: LED-Leuchte (komplett mit LED-Netzteil) Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, außen-deckenleuchte led, LED, Wand-, und, Deckenleuchte, DAYLITE |
| | |
| |