| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859532312 Herst.-Nr.: 532312 EAN/GTIN: 4049702031727 |
| |
|
| | |
| LED Wand- und Deckenleuchte DAYLITE WDL-280S/K, EEK: A+, 21 W, 1950 lm Zeitlose, extrem lichtstarke Profi-Leuchte "" mit LED-Technologie und 0...10 V Dimmer-Anschluss. Geeignet zum Einsatz als Decken- oder Wandleuchte in Büros, Fluren, Küchen, Kellern, Garagen, Werkstätten usw. Zeitlose, extrem lichtstarke Profi-Leuchte "" mit LED-Technologie und 0...10 V Dimmer-Anschluss. Geeignet zum Einsatz als Decken- oder Wandleuchte in Büros, Fluren, Küchen, Kellern, Garagen, Werkstätten usw. Das im Alu-Druckgußgehäuse verbaute LED-Board besitzt einen integrierten Einstellregler, mit dem die Grundhelligkeit dem Raum angepasst werden kann. Die LED-Anordnung in Verbindung mit dem exakt abgestimmten Polycarbonat-Diffusor sorgt für eine perfekte Lichtverteilung. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 21 W (regelbar über eingebautes Potentiometer) Lichtstrom: 1950 lm Lichtausbeute: 93 lm/W Leistungsfaktor: 0,7 Farbtemperatur: 5000 K (kaltweiß) Energieeffizienzklasse: A+ mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: 25.000 Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70 % Zündzeit: < 0,3 s Anlaufzeit bis 60 %: < 0,5 s dimmbar: ja Farbwiedergabe: > 80 Ra WAGO Steck-Anschlussklemmen mit Durchverdrahtungs-Möglichkeit Schutzart: IP40 Gewicht: 970 g Farbe: silber/weiß Maße (ØxH): 278x83 mm Lieferumfang: LED-Leuchte (komplett mit LED-Netzteil) Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, anbauleuchte ip40, LED, Wand-, und, Deckenleuchte, DAYLITE |
| | |
| |