| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859532095 Herst.-Nr.: 532095 EAN/GTIN: 4049702027973 |
| |
|
| | |
| 2er Pack LED-Stiftsockellampe DAYLITE G4-40-S, G4, EEK: A++, 0,5 W, 40 lm, 3000 K LED-Leuchtmittel mit hoher Lichtstärke und angenehm warmweißer Lichtfarbe. LED-Leuchtmittel mit hoher Lichtstärke und angenehm warmweißer Lichtfarbe. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Gewichteter Energieverbrauch: 1 kWh/1000 h Betriebsspannung: 10...13,5 V- Leistung: 0,5 W Entspricht Glühlampe: 4 W Sockel: G4 (4 mm Stiftabstand) Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) Lichtstrom: 40 Lumen Lichtausbeute: 80 lm/W Farbwiedergabeindex: > 75 Ra Abstrahlwinkel: 120° Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein Dimmbar: nein Mittlere Lebensdauer: 30.000 h Schaltzyklen: 100.000 Zündzeit: < 0,1 s Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Leistungsfaktor: 1 Quecksilbergehalt: 0,0 mg 3 SMD-LEDs Maße ohne Stifte (ØxH): 12x30 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 3000k, led g4, led g4 0,5 watt, 2er, Pack, LED-Stiftsockellampe, DAYLITE, G4-40-S |
| | |
| |