| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859520995 Herst.-Nr.: 520995 EAN/GTIN: 4260134126144 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder SONERO X-IMS050, 160°, UP, IP20, weiß Infrarot-Bewegungsmelder zur Wandmontage mit 160° Erfassungsbereich. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Carports, Toiletten usw. Geeignet für Innenmontage. Infrarot-Bewegungsmelder zur Wandmontage mit 160° Erfassungsbereich. Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Carports, Toiletten usw. Geeignet für Innenmontage. Features: Unterputzmontage Bedarfsgerechte Schaltungen der Beleuchtung Verringerung der Energiekosten Verdeckter Anschlusssockel Kinderleichte Installation, Zuleitung Unterputz Lichtmenge (3...2.000 lux) und Einschaltzeit (0,1 s...7 min) stufenlos einstellbar Schwer zugängliche Stellschrauben - Kein unabsichtigtes Verstellen der Parameter Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: ca. 1,09 W Nennlast: max. 500 W (Glühbirne), max. 200 W LED-Lampe oder Energiesparlampe Erfassungsbereich: 160° Reichweite: max. 9 m Nachlaufzeit Impuls: 10 s ... 7 min Lichtwert: ca. 3...2.000 lux Mindestlast: 1 W Reaktionsgeschwindigkeit: 0,6...1,5 m/s Montagehöhe empfohlen: 1,0...1,8 m Leuchtdauer: min. 10 ± 3 s, max 7 Schutzart: IP20 Farbe: weiß Maße: 80x33,1x80 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SONERO, X-IMS050, 160°, UP |
| | |
| |