| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859503792 Herst.-Nr.: 503792 EAN/GTIN: 4260006462257 |
| |
|
| | |
| Kombikoffer, EUROTOOLS, 225, Bohrer, Bits, Dübel, 300 tlg. Lieferumfang: 1x Steinbohrer Ø 4 mm 1x Steinbohrer Ø 5 mm 1x Steinbohrer Ø 6 mm 1x Steinbohrer Ø 8 mm 1x Steinbohrer Ø 10 mm 1x Eisenbohrer Ø 2 mm 1x Eisenbohrer Ø 3 mm 1x Eisenbohrer Ø 4 mm 1x Eisenbohrer Ø 5 mm 1x Eisenbohrer Ø 6 mm 1x Eisenbohrer Ø 8 mm 1x Eisenbohrer Ø 10 mm 1x Holzbohrer Ø 4 mm 1x Holzbohrer Ø 5 mm 1x Holzbohrer Ø 6 mm 1x Holzbohrer Ø 8 mm 1x Holzbohrer Ø 10 mm 1x Bithalter magnetisch 1x Bit PH1 1x Bit PH2 1x Bit PZ1 1x Bit PZ2 1x Bit SL4,5 1x Bit SL6 Dübel Ø 5 mm Dübel Ø 6 mm Dübel Ø 8 mm Dübel Ø 10 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombikoffer, EUROTOOLS, 225, Bohrer, 503792 |
| | |
| |